Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell GRIP PLUS Druckbleistift 0,7 mm B Grip Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 814810
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 814810
Artikel-Nr.:
     94QG7-814810
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130732
EAN/GTIN:
     4005401307327
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Faber-Castell Druckbleistift Grip Plus. Ausführung: Mit Radiergummi. Bruchsicher: Ja. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Radierer Rutschfest. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Gummispitze: Ja. Härtegrad: B. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Druckbleistift. Löschbar: Ja. Marke: Faber-Castell. Nachfüllbar: Ja. Produktlinie: GRIP PLUS. Schreibfarbe: Grau. Spitze: Bleistift. Spitzenbreite: Fein. Strichstärke: 0,7 mm. Stärke: 0 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift faber-castell 0.7mm blau, druckbleistift faber castell, druckbleistift, BLEISTIFT, DRUCKBLEISTIFT, FEINMINENSTIFT, BIC, STIFT, STIFTE, SCHREIBGERÄTE, SCHREIBGERÄT, MINENDRUCKBLEISTIFT, DRUCKBLEISTIFTE, FABER- CASTELL, BLEISTIFTE, 1221768, FABER CASTELL, SCHREIBEN, FABER-CASTELL, ZEICHNEN, MINEN, SKIZZIEREN, FABER-CASTELL-DRUCKBLEISTIFTE, FABER, MINENSTIFT, MINENSTIFTE
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 5,06*
2 Tage
91
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,26*
€ 5,08*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,27*
€ 5,11*
10 Tage
91
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,33*
€ 5,24*
Lager 94QG7
310
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,45*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,31*
Zubehör
Faber-Castell
130733
ab € 3,26*
Zubehör
Faber-Castell
139403
ab € 2,96*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,76*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.