Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FABER-CASTELL Druckbleistift Grip Plus 0,7mm navy blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FABER-CASTELL Druckbleistift Grip Plus 0,7mm navy blue
FABER-CASTELL Druckbleistift Grip Plus 0,7mm navy blue
Artikel-Nr.:
     832-441938
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     130732
EAN/GTIN:
     4005401307327
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Dank seiner ergonomischen Gummigriffzone sorgt der Druckbleistift und Kugelschreiber GRIP PLUS für langes, ermüdungsfreies Schreiben. Während der Druckbleistift mit einem extra dicken, herausdrehbaren Radierer überzeugt, ist der Kugelschreiber dokumentenecht und nachfüllbar.

- Extra dicker, herausdrehbarer Radierer
- Mit Dreieck-Gummigriffzone für sicheren und rutschfesten Griff
- Zurückgleitendes Minenröhrchen und federnd gelagerte Mine, dadurch bruchgeschützt
- Bruchfeste 0.7 mm Mine: ideal zum Schreiben
- In 4 attraktiven Standard-Schaftfarben: metallic rot, metallic blau, metallic grün und metallic schwarz und in weiteren Trendfarben
Weitere Informationen:
weight:
0.018 kg
height:
0.020 m
width:
0.020 m
depth:
0.140 m
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 5,06*
2 Tage
91
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,26*
€ 5,08*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 3,27*
€ 5,11*
10 Tage
91
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,33*
€ 5,24*
3 Tage
310
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,45*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
132152
ab € 1,31*
Zubehör
Faber-Castell
130733
ab € 3,26*
Zubehör
Faber-Castell
139403
ab € 2,96*
Zubehör
Faber-Castell
139400
ab € 2,76*
Zubehör
Faber-Castell
139420
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.