Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichthülle Leitz High Quality DIN A4 PP (Polypropylen) Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812345
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 812345
Artikel-Nr.:
     94QG7-812345
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     4000/03
EAN/GTIN:
     4002432307661
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Leitz Klarsichthülle High Quality 100 Stück. Anzahl Hüllen: 1. Ausführung: genarbt. Breite: 220 mm. Dokumentenecht: Ja. Farbe: Transparent. Fertigkeiten: Dokumentenecht. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Gewicht: 20 g. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 40000003. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 315 mm. Lieferumfang: 100 x Sichthüllen. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Leitz. Material: PP (Polypropylen). Materialstärke: 130 Mikron. Produktlinie: ClearView. Stärke: 1 mm. Textfeld: Nein. Öffnung: Oben und Seite.
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
315 mm
Breite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent glatt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, SICHTHÜLLEN, PROSPEKTHÜLLEN, KLARSICHFOLIEN, KLARSICHTHÜLLE, SICHTHÜLLE, SICHTFOLIE, KLARSICHFOLIE, LEITZ, L4000-GR, AKTENHÜLLEN, HÜLLEN, DOKUMENTENHÜLLE, AKTENHÜLLE, DOKUMENTENHÜLLEN, 32824, HÜLLE, GLASSICHTFOLIEN, STECKHÜLLEN, ZEUGNIS, ZEUGNISHÜLLE, KLARSICHTFOLIE, KLARSICHTFOLIEN, KLARSICHTHÜLLEN, FOLIEN, GESCHENKFOLIE, TRANSPARENTFOLIE
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24666
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,19522*
€ 0,36522*
10 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,37*
1 Tag
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,21*
€ 0,39*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 25,35*
Lager 94QG7
38
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 27,97*
€ 38,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,25*
€ 45,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,87*
€ 34,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,55*
€ 33,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 27,97*
€ 33,28
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2797* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40006003
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
40006099
ab € 22,49*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,204*
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 0,21471*
Ähnlich
Leitz
40000055
ab € 0,21471*
Ähnlich
Leitz
40000025
ab € 0,19522*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.