Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135124100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4000-00-03
EAN/GTIN:
     4002432307661
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Farbe:
farblos
Ausführung:
genarbt
Material:
PP-Folie
Stärke:
0,13 mm
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen a4 transparent glatt, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, sichthülle, sicht-hülle, konferenzsichthülle, konferenz-sichthülle, aktenhülle, akten-hülle, klarsichthülle, einlegehülle, konferenzhülle, dokumentenhülle, sammelhülle, ordnungshülle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
24626
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,19522*
€ 0,36522*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,37*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,21*
€ 0,39*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 25,35*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,51*
€ 29,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,36522*
€ 0,43461
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29522*
€ 0,35131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28522*
€ 0,33941
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25522*
€ 0,30371
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19522*
€ 0,23231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,6522* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40006003
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
40006099
ab € 22,59*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,204*
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 0,21471*
Ähnlich
Leitz
40000055
ab € 0,21471*
Ähnlich
Leitz
40000025
ab € 0,19522*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.