Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, sortiert
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, sortiert
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, sortiert
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, sortiert
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1011-40006099
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40006099
EAN/GTIN:
     4002432368112
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: sortiert, je 2 Stück in farblos, gelb, rot, blau und grün.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Stärke:
0.13
Werkstoff:
PP
dokumentenecht:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
Inhalt 25 Stück
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe:
sortiert
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,26055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,6255*
€ 37,63435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,8255*
€ 36,68235
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,7755*
€ 35,43285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,6255*
€ 34,06435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,8155*
€ 33,10045
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40006003
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 0,19522*
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 0,21471*
Ähnlich
Leitz
40000055
ab € 0,21471*
Ähnlich
Leitz
40000025
ab € 0,19522*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.