Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle A4 PP 130my geprägt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sichthülle A4 PP 130my geprägt
Sichthülle A4 PP 130my geprägt
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT40000003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40000003
EAN/GTIN:
     4002432307661
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
  • Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht
  • Material: Polypropylen (PP) 0,13 mm
  • Format: 220 x 315 mm
  • Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Ausführung:
genarbt
Besonderheit:
Griffausstanzung, Dokumentenecht
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.016 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Höhe:
310 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
130 mic
Öffnung:
oben und rechts
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24626
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,19522*
€ 0,36522*
Lager 467
nicht lagernd
100
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,25*
€ 0,37*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,21*
€ 0,39*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,84*
€ 25,35*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 20,51*
€ 29,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,37*
€ 0,44
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,35*
€ 0,42
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,36
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,25*
€ 0,30
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40006003
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
40006099
ab € 22,59*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,204*
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 0,21471*
Ähnlich
Leitz
40000055
ab € 0,21471*
Ähnlich
Leitz
40000025
ab € 0,19522*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.