Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Sichthülle Standard, A4, PP, genarbt, dokumentenecht, 10 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     C1011-40006003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40006003
EAN/GTIN:
     4002432368105
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Leitz Sichthülle Standard, A4, oben und rechte Seite offen, genarbt, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit Kantenschweißnaht. Material: recycelbares Polypropylen (PP) 0,13 mm. Format: 220 x 315 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe:
farblos
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Inhalt 10 Stück
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
genarbt
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.13
Hüllen strapazierfähig:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,226* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,86*
€ 4,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40006099
ab € 22,49*
Ähnlich
Leitz
40000003
ab € 0,19522*
Ähnlich
Leitz
40000015
ab € 0,21471*
Ähnlich
Leitz
40000055
ab € 0,21471*
Ähnlich
Leitz
40000025
ab € 0,19522*
Ähnlich
Leitz
40000035
ab € 0,28*
Ähnlich
Soennecken
1515
ab € 4,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.