Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU ENDFEST Kleber Permanent Flüssig Transparent Flüssig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6808581
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6808581
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     94QG7-6808581
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45670
EAN/GTIN:
     4026700456707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU Kleber Plus 2 Stück. Art der Anwendung: Flüssig. Bestandteile: Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht = 700, Reaktionsprodukt: Bisphenol-F-Epichlorhydrinharze mit durchschnittlichem Molekulargewicht = 700, Polyamid Harz, Tetraethylenpentamin, lineare, cyclische und verzweigte, Triethylentetramin. Farbe: Transparent. Geeignet für: Metall, Stein, Beton, Glas. Gefahrenhinweise: H318 Verursacht schwere Augenschäden.H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.. Gewicht: 30 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Lieferumfang: 1 Tube Binder 18 g, 1 Tube Härter 15 g. Marke: UHU. Nachfüllbar: Nein. Permanent/Dauerhaft: Ja. Produktlinie: ENDFEST. Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften. Warnungstyp: Gefahr.
Weitere Informationen:
Gewicht:
30 g
Farbe:
Transparent
Gefahrenhinweise:
H318 - Verursacht schwere Augenschäden. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS Kennzeichnung:
GHS07 | GHS09
GHS Gefahrenhinweis:
H318 - Verursacht schwere Augenschäden. | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS Sicherheitshinweis:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Einatmen von Dampf vermeiden. | Schutzhandschuhe tragen. | Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. | Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter spülen. | Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den nationalen Vorschriften

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,12*
€ 8,91*
2 Tage
55
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 7,07*
€ 8,92*
10 Tage
56
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,26*
€ 9,12*
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 7,42*
€ 9,33*
Lager 94QG7
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,52*
€ 9,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,10*
€ 10,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.