Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#UHU_3-45670 Herst.-Nr.: 3-45670 EAN/GTIN: 4026700456707 |
| | |
|
| | |
| - lösungsmittelfreier 2-Komponenten-Epoxidharzkleber für höchste Belastungen
- Mischungsverhältnis Binder: Härter = Volumen 1:1
- Verarbeitungszeit (Tropfzeit) ca. 90 Minuten
- bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest
- Klebung ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung
- Gefahrenkennzeichnung: GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich
- Signalwort: Achtung
Weitere Informationen: | | auswaschbar: | nein | Bruttogewicht: | 0.052 kg | GHS-Kennzeichnung: | GHS07 Reizend, GHS09 Umweltgefährlich | Inhalt: | 33 g | lösungsmittelfrei: | nein | Marke: | Uhu | GHSSIGNAL: | A | Verwendung für: | hohe Belastungen | Gefahrenhinweis: | Verursacht Hautreizungen. | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Verursacht schwere Augenreizung. | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Alleskleber, Flüssigkleber, Haushaltskleber, Universalkleber, Vielzweckkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, 45670, Kleber, Klebstoff, Mehrfachkleber, Spezialkleber |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 8,31* | € 9,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 8,32* | € 9,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 8,33* | € 9,13* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,36* | € 9,35* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 8,66* | € 9,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|