Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160004200 Herst.-Nr.: 45670 EAN/GTIN: 4026700456707 |
| | |
|
| | |
| Für höchste Anforderungen und Belastungen. Die Klebeverbindung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig. Die Härtezeit und Endfestigkeit sind temperaturabhängig. Bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest (Funktionsfähigkeit) und endfest nach ca. 24 Stunden. Der Zweikomponentenkleber ist Fugenfüllend, Wasserfest, Beständig gegen Chemikalien und Lackierbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | PLUS ENDFEST | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Zweikomponentenkleber PLUS ENDFEST | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN3082 | Produktverwendung: | Metall, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe | Temperaturbereich: | -40 bis +100 °C | Verarbeitungszeit: | 90 min | Trocknungszeit: | 720 min | Ausführung der Klebstoffbasis: | Epoxidharz | ohne Lösungsmittel: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Tube Binder 18 g, Tube Härter 15 g | Made in Germany: | Ja | Gewicht: | 35 g | GHS-Kodierungen: | GHS07, GHS09 | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweise: | Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweise: | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Dampf vermeiden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. Bei Berührung mit der Haut: mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Alleskleber, Flüssigkleber, Haushaltskleber, Universalkleber, Vielzweckkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, uhu komponentenkleber, komponentenkleber, Klebemittel, Kleber, Klebstoffe, Kraftkleber, Spezialkleber |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 7,12* | € 8,91* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 7,07* | € 8,92* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,26* | € 9,12* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 7,42* | € 9,33* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 7,52* | € 9,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Gramm (ab € 0,21576* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|