Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU Plus Endfest 300, 45640, Tube Binder/Härter 33 g, Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UHU Plus Endfest 300, 45640, Tube Binder/Härter 33 g, Blister
UHU Plus Endfest 300, 45640, Tube Binder/Härter 33 g, Blister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-871410
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     45640
EAN/GTIN:
     4026700456400
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
UHU Plus Endfest 300 ist ein lösungsmittelfreier Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis, der hochfeste Klebebindungen an zahlreichen Werkstoffen ermöglicht. UHU Plus Endfest hat eine UL-Zulassung.

Merkmale:
  • Zweikomponenten-Klebstoff auf Epoxidharz-Basis für höchste Belastungen
  • Mischungsverhältnis Binder : Härter = Volumen 1:1
  • Härtezeit und Endfestigkeit sind temperaturabhängig
  • Klebung ist schlagfest und beständig gegen Alterung und Feuchtigkeitseinwirkung
Weitere Informationen:
Typ:
45640
Inhalt:
Tube Binder/Härter 33 g
Verpackung:
Blister
Gewicht:
73 g
Farbe Binder/Härter:
opak/honigfarben
Konsistenz Binder/Härter:
hochviskos/mittelviskos
Viskosität Binder/Härter:
40.000/30.000 mPas
Dichte Binder/Härter:
ca. 1,2/ca. 0,96 g/cm³
Flammpunkt Binder/Härter:
ca. 210/ca. 110 °C
Temperaturbereich:
-40 bis 100 °C
Topfzeit:
90 min
Festkörpergehalt:
100 %
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,12*
€ 8,91*
1 Tag
55
1
pro Tube
€ 5,49*
ab € 7,07*
€ 8,92*
9 Tage
56
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,26*
€ 9,12*
Lager 283
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 7,42*
€ 9,33*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 7,52*
€ 9,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.