Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiergerät GBC 3100L A3 501 mm x 97 mm DIN A3 800 mm/min. 1 Min. Aufwärmzeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5962698
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5962698
Artikel-Nr.:
     94QG7-5962698
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     4400750EU
EAN/GTIN:
     5028252336437
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
GBC Laminiergerät 3100L A3. Anwendungsbeispiel: Häufig. Anzahl Rollen: 2. Aufwärmzeit: 1 Min. Aufwärmzeit. Breite: 501 mm. Display: Ja. Dokumentenformat (maximal): A3. Durchlaufgeschwindigkeit: 800 mm/min.. Farbe: Schwarz, Silber. Format: DIN A3. Für Format: DIN A3. Geeignet für: Verwendung mit bis zu 2 x 175-Micron-Beuteln, bis zum Format A3. Geschwindigkeit: 0.23 m/min. Gewicht: 1780 g. Grundfarbe: Schwarz. Größe: DIN A3. Hersteller-Nr.: 4400750EU. Höhe: 97 mm. Kaltlaminierung: Nein. Knopf-und Bedienungselemente: Berührungssteuerung. Kontrolllampe: Ja. Lieferumfang: 1 x Laminiergerät. Marke: GBC. Materialstärke: 2 x 175 (350) Mikron. Produktlinie: Fusion. Programmname: Fusion. Temperatureinstellung: Ja. Tiefe: 146 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1780 g
Farbe:
Schwarz, Silber
Höhe:
97 mm
Breite:
501 mm
Tiefe:
146 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 4,50*
ab € 141,03*
€ 172,62*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 162,93*
€ 194,61*
Frei Haus
ab € 170,25*
€ 201,67*
€ 5,50*
ab € 168,23*
€ 201,67*
Lager 94QG7
11
€ 2,90*
ab € 170,80*
€ 201,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,68*
€ 226,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4400744EU
ab € 42,32*
Zubehör
GBC
4400747EU
ab € 75,76*
Zubehör
GBC
4400746EU
ab € 57,34*
Zubehör
GBC
3200725
ab € 27,18*
Zubehör
GBC
3200745
ab € 17,87*
Zubehör
GBC
3740400
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.