Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa Professional Vital 117 Reinigungshandschuhe Latex Medium (M) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182775
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1182775
Artikel-Nr.:
     94QG7-1182775
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34117107
EAN/GTIN:
     3245421171275
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
MAPA Professional Reinigungshandschuhe 34117017. Material: Latex. Produktlinie: Vital 117. Breite: 150 mm. Gewicht: 72 g. Größe: 7. Farbe: Blau. Einweg: Nein. Empfohlene industrielle Nutzung: Maschinenbauindustrie, Lebensmittelindustrie, örtliche Behörden (Reinigung). Geschlecht: Unisex. Leicht gepudert: Nein. Lieferumfang: 1 x Paar Handschuhe.
Weitere Informationen:
Gewicht:
72 g
Farbe:
Blau
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau, gummi handschuh, gummihandschuh mapa
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,76*
6 Tage
158
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,87*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,69*
€ 0,89*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,60*
€ 1,03*
18 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,87*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.