Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8533263K Herst.-Nr.: 33263 EAN/GTIN: 4015544932638 |
| | |
|
| | |
| Nylon-Feinstrick mit Strickbund 13 Gauge sicher im Griff, atmungsaktiv, waschbar hohe Geschmeidigkeit und Elastizität gutes Tastempfinden, auch als Unterziehhandschuh geeignet besonders für Arbeiten in der High-Tech-Industrie Länge: 26 cm Größe: 10 CE PSA VO (EU) 2016-425, CAT 1 Weitere Informationen: | | Art: | Feinstrickhandschuhe | Material: | Nylon | Einsatz als: | Montagehandschuhe | Schutzeigenschaft: | einfacher Arbeitsschutz | Größe: | XL |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon weiß, feinmechaniker handschuhe, feinmechanikerhandschuh weiß, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Hygostar, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Baumwollhandschuhe, Werkstatthandschuhe, Zwirnhandschuhe, Unterziehhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,28* | € 0,60* | | | | | 365 Tage | | | 12 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,35* | € 0,65* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 3,79* | ab € 3,82* | € 5,91* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 3,85* | € 7,94* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | pro Karton | € 5,00* | ab € 32,29* | € 42,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 120 Paar (ab € 0,26909* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|