Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandschuhe Ultra Flex, Nylon, 10/XL, weiß, L: 26cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM33263
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33263
EAN/GTIN:
     4015544932638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Feinstrickhandschuh Ultra Flex besteht aus einem abriebfesten Nylon Material. Dadurch ist der Handschuh sehr flexibel sowie angenehm zu tragen. Er verfügt über eine ausgezeichnete Passform sowie ein exzellentes Tastgefühl, wodurch er sich ideal für präzise Arbeiten eignet. Eingesetzt wird der Ultra Flex für geringe Risiken bei mechanischen und industriellen Präzisionsarbeiten, mit Fokus auf den Schutz des Werkstücks. Vor allem bei trockenen Bedingungen z.B. für Verpackungs- und Sortierarbeiten, Montagearbeiten kann der Handschuh optimal eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
10/XL
Länge:
26 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,28*
€ 0,60*
10 Tage
96
12
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,35*
€ 0,65*
5 Tage
9
1
pro Satz
€ 3,79*
ab € 3,83*
€ 5,93*
Lager 7223
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 7,96*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 9,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,32* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 79,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
33267
ab € 2,88*
Ähnlich
Hygostar
33266
ab € 0,23*
Ähnlich
Hygostar
33265
ab € 0,23*
Ähnlich
Hygostar
33264
ab € 0,23*
Ähnlich
Hygostar
33268
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.