Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon-Feinstrick-Handschuh Ultra Flex M/8 weiß VE=12 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Nylon-Feinstrick-Handschuh Ultra Flex M/8 weiß VE=12 Paar
Nylon-Feinstrick-Handschuh Ultra Flex M/8 weiß VE=12 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ33265
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     33265
EAN/GTIN:
     4015544332650
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Nylon-Feinstrick-Handschuh
  • hohe Geschmeidigkeit und Elastizität
  • sicher im Griff, atmungsaktiv, waschbar
  • gutes Tastempfinden, auch als Unterziehhandschuh geeignet
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2368 kg
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
8
Länge:
240 mm
Marke:
HygoStar
Material:
PA (Polyamid) / Nylon
Packungsinhalt:
12 Paar
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
120
pro Paar
€ 5,00*
ab € 0,27509*
€ 0,37509*
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,23*
€ 0,44*
Lager 467
24
12
pro Paar
€ 5,87*
ab € 0,35*
€ 0,57*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 6,75*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 7,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 120 Paar
€ 0,49*
€ 0,58
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,46*
€ 0,55
pro Paar
ab 300 Paar
€ 0,45*
€ 0,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paar
ab 75000 Paar
€ 0,35*
€ 0,42
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 6,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hygostar
33263
ab € 0,28*
Ähnlich
Hygostar
33267
ab € 2,88*
Ähnlich
Hygostar
33266
ab € 0,23*
Ähnlich
Hygostar
33264
ab € 0,23*
Ähnlich
Hygostar
33268
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.