Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latexhandschuhe Hygonorm Grip Light weiß M puderfrei, unsteril, starke Qualität, 100 Stück/Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8526759
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     26759
EAN/GTIN:
     4015544267594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
hervorragende Griffigkeit durch texturierte Oberfläche vollanatomische Passform, mit Rollrand ausgezeichnetes Tastgefühl für präzises Arbeiten sehr reißfest, extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig gilt als PSA zum Schutz vor Lösungsmitteln und Chemikalien wasserdicht, Länge: 24 cm Stärke Fingerspitzen/Handflächen in mm ± 10 %: 0.12/0.09 Stärke Schaft in mm ± 10 %: 0.07 Reißfestigkeit Min. in N: 6, Dehnbarkeit Min. in %: 650 Einsatzbereich: Labors, Kosmetik, Lebensmittelverarbeitung Pharmazie, Pflege CE PSA VO EU 2016-425, CAT 1, lebensmittelecht, EN 420 EN 455 1-4, CE MPG 93/42/EWG
Weitere Informationen:
Art:
Latexhandschuhe
Farbe:
weiß
Puderung:
puderfrei
Norm:
EN455 / EN420
Größe:
M
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,48*
€ 5,30*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,31*
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,37*
6 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,55*
€ 5,43*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,86*
€ 5,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26709
ab € 3,48*
Ähnlich
Franz Mensch
26769
ab € 4,02*
Ähnlich
WBV
1013395
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.