Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Einweghandschuhe, VE 1000 Stk, GRIP LIGHT NATUR, Größe 10 (XL).


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Latex-Einweghandschuhe
Latex-Einweghandschuhe
Latex-Einweghandschuhe
Artikel-Nr.:
     103-539861
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26709
EAN/GTIN:
     4015544267099
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Latex-Einweghandschuhe, VE 1000 Stk, GRIP LIGHT NATUR, Größe 10 (XL).

Sehr griffsicher durch texturierte Innenfläche. Ausgezeichnetes Tastgefühl. Mit Rollrand - fängt bei erhobenen Händen Tropfen auf. Lebensmittelecht. Sehr dehnbar. Ideal in Labors, Kosmetik, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Pflege.

Der Einmalhandschuh GRIP LIGHT ist aus Latex von leichterer Qualität und puderfrei. GRIP LIGHT ist sehr reißfest, extrem dehnbar und sehr widerstandsfähig. Er sitzt wie eine zweite Haut. Dazu verschafft ihm seine texturierte Oberfläche ein ausgezeichnetes Tastgefühl und eine hervorragende Griffigkeit. Durch diese Eigenschaften ist der Latexhandschuh besonders für Labors, Kosmetik, Pharmazie, Lebensmittelverarbeitung und Pflege geeignet. Geringer Schutz gegen chemische Gefahren. EN 420, EN 455 1-4, CAT I.
Weitere Informationen:
Obermaterial:
Latex
Größe:
XL
Farbe:
natur
Norm:
keine Angaben
Anwendungsbereich:
Labor, Kosmetik, Pharmazie, Lebensmittelindustrie, Pflege
Länge:
240 mm
Produkttyp:
Einweghandschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,58*
€ 4,66*
1 Tag
15
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,49*
€ 5,32*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 5,33*
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 5,39*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,89*
€ 49,02*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,02*
€ 58,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,35*
€ 53,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,71*
€ 52,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,62*
€ 50,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,08*
€ 47,70
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 37,89*
€ 45,09
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03789* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26769
ab € 4,02*
Ähnlich
Franz Mensch
26759
ab € 3,48*
Ähnlich
WBV
1014372
ab € 7,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.