| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-496035106 Herst.-Nr.: 1013395 EAN/GTIN: 4025648168116 |
| |
|
| | |
| Einweghandschuhe, rechts/links passend mit Rollrand, texturierte Oberfläche. Geeignet für den medizinischen Bereich. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Einweghandschuhe | Handschuhgröße: | M | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln: | Ja | Normnummer: | AQL 1,5 | Werkstoff: | Latex | allergenes Potenzial: | puderfrei | Farbe: | natur/transparent | Packungsmenge: | 100 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe m, gummihandschuh, latex handschuhe einweg, Handschuhe, Hygieneartikel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 6,17* | € 9,18* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 6,53* | € 9,68* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,00* | € 16,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0653* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|