| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85118198 Herst.-Nr.: T1181908ESD EAN/GTIN: 10076490614031 |
| | |
|
| | |
| Dieser Mehrzweckhandschuh von Ansell bietet einen Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen. Durch seine extrem dünne Beschichtung erzielt der Handschuh eine erhöhte Tastensensibilität bei Präzisionsarbeiten. Die Atmungsaktivität wurde bei dieser Serie um 20% im Vergleich zu handelsüblichen Schutzhandschuhen angepasst, sodass man deutlich kühlere und trockenere Hände behält. Ein großer Voretil ist, dass die Touchscreen Technology eine Bedienung von industriellen und kommerziellen Touchscreens ermöglicht. Dieser Handschuh unterliegt der ESD-Zertifizierung gemäß EN 16350:2014 Weitere Informationen: | | Art: | Nylonhandschuhe | Material: | Nylon | Einsatz als: | ESD Handschuh | Schutzeigenschaft: | einfacher Arbeitsschutz | Größe: | M |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, nylon montagehandschuh gr 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ansell, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Baumwollhandschuhe, Touchscreenhandschuh, Werkstatthandschuh, Antistatisch, Strickhandschuhe, Zwirnhandschuhe, Unterziehhandschuhe |
| | |
| |