Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 151131 standard Papierwischtücher M2 21,5cm x 275 m 21,5 cm, unperforiert, 6 Rollen, Innenabrollung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32151131
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     151131
EAN/GTIN:
     7310791203201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Die 1-lagigen standard Papierwischtücher von Tork sind eine kosteneffiziente Lösung für allgemeine Wischarbeiten und zum Abwischen der Hände. Die Wischtücher sind mit dem Tork Passend für Tork M2 System. Passend für das Tork M2 Innenabrollung System.
Weitere Informationen:
Abrisse / Rolle:
k.A.
Format:
21.5x14 cm
Lagen / Farbe:
1-lagig weiß
Material:
Einmaltuch aus Papier
Abwicklung:
Innenabwicklung
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Putztuchrollen, Putzpapier & Küchenrollen, Tork, Putztücher, Putztuch, Putzrollen, Grossrolle, Putzpapierrollen, Handtuchpapierrollen, Universalrolle, Großputzrollen, Wischpapier
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 41,28*
€ 50,03*
4 Tage
120
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 45,83*
€ 57,81*
3 Tage
15
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 47,95*
€ 60,75*
6 Tage
50
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 47,85*
€ 60,76*
Lager 9428
53
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 51,43*
€ 64,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,60*
€ 76,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,22*
€ 76,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,29*
€ 72,94
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,59*
€ 70,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,86*
€ 68,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,43*
€ 61,20
pro Packung
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,27*
Zubehör
Tork
659008
ab € 47,91*
Zubehör
Tork
559000
ab € 34,95*
Zubehör
Tork
559008
ab € 36,72*
Zubehör
Tork
202040
ab € 118,55*
Zubehör
essity
202048
ab € 211,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.