Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCA Tork Advanced Mehrzweck Papierwischtücher Innenabrollung, weiß, 1-lagig


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ansicht Einzelrolle
Ansicht Einzelrolle
Ansicht Verpackungseinheit
Ansicht Einzelrolle und Verpackungseinheit
Artikel-Nr.:
     2717-015-151131
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     151131
EAN/GTIN:
     7310791203201
Produktinformationen
Umweltinformationen
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Die 1-lagigen Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für einfache Wischarbeiten und das Abwischen der Hände. Das Papier ist mit dem Tork® Innenabrollungsspender kompatibel, einer kompakten und vielseitigen Lösung für professionelle Umgebungen, in denen sowohl die Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen.

  • Ideal für das Abwischen von Händen oder leicht verschmutzten Oberflächen
  • Dank der uneingeschränkten Ausgabe können sich die Benutzer so viel Papier nehmen, wie sie gerade benötigen.
  • Besonders gut für die Glasreinigung geeignet – hinterlässt keine Spuren auf der Oberfläche
  • Benutzerfreundlich und mit nur einer Hand bedienbar
Weitere Informationen:
System:
M2 – Innenabrollung System
Farbe:
Weiß
Rollenlänge:
275 m
Rollenbreite:
21,5 cm
Rollendurchmesser:
19 cm
Lagen:
1
Druck:
nein
Prägung:
nein
Beutelinhalt:
6 Rollen x 275 m
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2717
120
pro Paket
€ 6,90*
ab € 52,22*
€ 57,94*
3 Tage
15
pro Paket
€ 5,95*
ab € 54,76*
€ 60,91*
7 Tage
50
pro Paket
€ 6,90*
ab € 54,77*
€ 60,92*
2 Tage
54
pro Packung
€ 5,00*
ab € 58,06*
€ 64,79*
10 Tage
24
pro Paket
€ 5,87*
ab € 57,20*
€ 64,80*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,94*
€ 68,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,56*
€ 68,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 55,07*
€ 65,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,61*
€ 63,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,22*
€ 62,14
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,70334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2717
Versand: Lager 2717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 30,84*
Zubehör
Tork
659008
ab € 57,65*
Zubehör
Tork
559000
ab € 38,33*
Zubehör
Tork
559008
ab € 40,72*
Zubehör
Tork
202040
ab € 142,86*
Zubehör
essity
202048
ab € 242,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.