Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Wischtuch 151131 21,5cmx275m 1lagig weiß 6 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-496019500
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     151131
EAN/GTIN:
     7310791203201
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Unsere Mehrzweck-Papierwischtücher eignen sich für leichte Reinigungsarbeiten und um die Hände mühelos sauber zu halten. Sie sind ideal für Glas- und Hochglanzoberflächen, da das weiche Papier der Wischtücher keine Streifen oder Fusseln hinterlässt. Der Tork Innenabrollungsspender mit hoher Kapazität kann mit einer Hand bedient werden und sorgt für mehr Effizienz. Auch die Tork Füllstandsanzeige hilft Mitarbeitern: Sie zeigt an, wann die Rolle gewechselt werden muss, um Unterbrechungungen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Advanced
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wischtücher Advanced
Kompatibel mit:
M2-System
Maße:
21,5 cm x 275 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
saugfähig:
Ja
auswaschbar:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Tissue
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 41,64*
€ 48,53*
2 Tage
120
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 45,84*
€ 56,26*
2 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 47,98*
€ 59,21*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 47,59*
€ 60,59*
Lager 1682
24
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 51,94*
€ 63,63*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,63*
€ 75,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,27*
€ 75,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 59,97*
€ 71,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,29*
€ 69,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,46*
€ 67,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,94*
€ 61,81
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 8,65667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,67*
Zubehör
Tork
659008
ab € 49,02*
Zubehör
Tork
559000
ab € 34,68*
Zubehör
Tork
559008
ab € 35,55*
Zubehör
Tork
202040
ab € 117,91*
Zubehör
Tork
202048
ab € 213,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.