Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Groß, 50cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Groß, 50cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Groß, 50cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Groß, 50cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Groß, 50cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Groß, 50cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Groß, 50cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Groß, 50cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Groß, 50cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Groß, 50cm
Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Groß, 50cm
Artikel-Nr.:
     911-KON-7812-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     KON-7812-750
EAN/GTIN:
     7318307812756
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Laternenleuchten
Laptoplampe

Outdoor LED Akku-Laterne RAVELLO, IP54, 2.2W 3000K 180lm, mit Touch-Dimmer + Aufhängung, schwarz, Groß, 50cm

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Marke: Konstsmide
  • Zeitlose, dekorative Akku-Leuchte für den Außen- und Innenbereich.
  • Steckertyp: USB-Stecker
  • Zubehör: USB Ladegerät excl
  • Artikelnummer: KON-7812-750
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Betriebsspannung: 5 V=
  • Größe: B∕ H∕ T: 15∕ 50∕ 15 cm
  • Material: Aluminium
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 10 - 180 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Max. Strombelastbarkeit: 1 A
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Netzanschluss: USB-Ladekabel
  • Produktart: Akku-Dekoleuchte
  • Schaltzyklen: 15000
  • Schutzklasse: 3
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Gewicht: 1,75 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Lampenleistung: 2,2 W
  • Leistungsaufnahme: 2,2 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einsatzbereich: Boden
  • Schaltbar und dimmbar von 10% bis 100% Helligkeit mit dem integrierten Tastdimmer.
  • Zubehör: Akku incl
  • Größe: Halterung-H: 9,5 cm
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Ladebuchse geschützt verbaut unter dem Leuchtendach.
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Stabile, wetterfeste Verarbeitung aus Aluminium mit IP54 Schutz vor Nässe und Schmutz.
  • Zubehör: USB Ladekabel incl
  • Mit praktischer Schlaufe zum Tragen und Hängen.
  • Leuchtdauer: ca. 9 Stunden
  • In den Höhen 30cm und 50cm erhältlich.
  • Li-Ion Akku (Typ 18650, 3.7V DC)
  • Ladezeit: < 6 Stunden
  • Mit Indikator für den Ladestand.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 79,99*
€ 79,99*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 72,45*
€ 93,19*
€ 5,46*
ab € 75,77*
€ 97,28*
Frei Haus
ab € 77,30*
€ 99,04*
€ 4,95*
ab € 87,63*
€ 111,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7811-750
ab € 66,22*
Ähnlich
Konstsmide
7821-750
ab € 92,63*
Ähnlich
Konstsmide
7815-250
ab € 101,96*
Ähnlich
Konstsmide
7815-750
ab € 101,60*
Ähnlich
Konstsmide
7822-750
ab € 95,45*
Ähnlich
Konstsmide
7533-750
ab € 60,79*
Ähnlich
meineWunschleuchte
72888LM1012
ab € 66,93*
Ähnlich
Konstsmide
7820-750
ab € 75,93*
Ähnlich
Konstsmide
7823-750
ab € 95,97*
Ähnlich
Globo
33672
ab € 37,59*
Ähnlich
Konstsmide
7819-750
ab € 77,46*
Ähnlich
TRIO Leuchten
537072
ab € 82,19*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55256911
ab € 52,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.