Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Laterne schwarz 7812-750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Laterne schwarz 7812-750
LED-Laterne schwarz 7812-750
Artikel-Nr.:
     3517B-98720012
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7812-750
EAN/GTIN:
     7318307812756
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Laternenleuchten
Laptoplampe

LED-Laterne schwarz 7812-750

Ravello LED USB-Laterne gross schwarz, dimmbar
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Anzahl der Lichtpunkte:
1
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Leuchter
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
schwarz
Anschlussleistung:
2,2 W
Batteriebetrieben:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 79,99*
€ 79,99*
€ 8,50*
ab € 72,52*
€ 92,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 75,84*
€ 96,35*
Frei Haus
ab € 77,37*
€ 98,29*
€ 4,95*
ab € 87,71*
€ 111,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7811-750
ab € 66,41*
Ähnlich
Konstsmide
7821-750
ab € 92,03*
Ähnlich
Konstsmide
7815-250
ab € 101,62*
Ähnlich
Konstsmide
7815-750
ab € 101,69*
Ähnlich
Konstsmide
7822-750
ab € 95,07*
Ähnlich
Konstsmide
7533-750
ab € 60,87*
Ähnlich
meineWunschleuchte
72888LM1012
ab € 67,33*
Ähnlich
Konstsmide
7820-750
ab € 75,92*
Ähnlich
Konstsmide
7823-750
ab € 96,08*
Ähnlich
Globo
33672
ab € 37,56*
Ähnlich
Konstsmide
7819-750
ab € 77,49*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55256911
ab € 52,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.