Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleine Tischleuchte BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 33cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleine Tischleuchte BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 33cm
Kleine Tischleuchte BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 33cm
Kleine Tischleuchte BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 33cm
Kleine Tischleuchte BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 33cm
Kleine Tischleuchte BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 33cm
Kleine Tischleuchte BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 33cm
Kleine Tischleuchte BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 33cm
Artikel-Nr.:
     1609-7533-750
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7533-750
EAN/GTIN:
     7318307533750
Suchbegriffe:
Energiesparlampe E27
Energiesparlampe Sockel E27
Kompaktleuchtstofflampen E27
Kompaktleuchtstofflampen Sockel E27

Kleine Tischleuchte BOLOGNA Schwarz aus Stahl mit Klarglas, Höhe 33cm

Die Tischleuchte BOLOGNA ist stilvolles Design made by Konstsmide!

Das klassische Laternen-Design dieser Außen-Laterne ist ein schöner Blickfang auf Ihrer Terrasse oder bei Ihrer Gartengestaltung.
Mit einer Höhe von 33cm ist die Außenleuchte optimal zur dekorativen Außenbeleuchtung geeignet. Das 500cm lange Kabel erlaubt einen großen Einsatzradius und durch die "rundum" Lichtverteilung nach allen Seiten sorgt sie für ein gleichmäßiges und effektives Licht.

Gefertigt ist die Gartenleuchte aus schwarz lackiertem Aluminium mit klarem Glas.

Mit einer Schutzart von IP44 können Sie diese Bodenleuchte in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, z.B. zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung, als weisende Wegeleuchte im Garten und für Zuwege in Ihrem Eingangsbereich oder auch als exklusive Designerlampe in Ihrer Diele und in Fluren.

*Die Außenleuchte ist geeignet für ein E27 LED Leuchtmittel bis maximal 40 Watt (nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Stahl
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 33 cm, Breite: 14 cm, Tiefe: 14 cm
Kabellänge:
5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt)
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe mit Schraubsockel, Energiesparlampe mit Vorschaltgerät, Kompaktlampen mit Vorschaltgerät, Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät, Sparlampen mit Vorschaltgerät, Stromsparlampe mit Vorschaltgerät, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischlampe led e27, energiesparlampe e27, energiesparlampe e27 40w, außenleuchten, außenlampen, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, gartenbeleuchtung, Balkonleuchten, Balkonlampen, outdoor, beleuchten, außenbeleuchtung, klassisch, modern, mit, schwarz, wegbeleuchtung, strom, standleuchte, für, draußen, ideen, design, bodenlaternen, kleine, tischleuchten, tischlampen, gartenlaterne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 66,86*
€ 66,86*
€ 8,50*
ab € 60,78*
€ 78,64*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 73,47*
€ 94,61*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7811-750
ab € 66,32*
Ähnlich
Konstsmide
7812-750
ab € 72,46*
Ähnlich
Smartwares
OSL-50012
ab € 28,21*
Ähnlich
Konstsmide
7815-250
ab € 101,85*
Ähnlich
Konstsmide
7815-750
ab € 102,52*
Ähnlich
Globo
36651
ab € 24,03*
Ähnlich
Lutec
6588801012
ab € 38,54*
Ähnlich
TRIO Leuchten
502360142
ab € 26,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.