Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Außen Wegeleuchte Laternenoptik in Schwarz mit Glas, Höhe 75 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Außen Wegeleuchte Laternenoptik in Schwarz mit Glas, Höhe 75 cm
LED Außen Wegeleuchte Laternenoptik in Schwarz mit Glas, Höhe 75 cm
LED Außen Wegeleuchte Laternenoptik in Schwarz mit Glas, Höhe 75 cm
LED Außen Wegeleuchte Laternenoptik in Schwarz mit Glas, Höhe 75 cm
LED Außen Wegeleuchte Laternenoptik in Schwarz mit Glas, Höhe 75 cm
LED Außen Wegeleuchte Laternenoptik in Schwarz mit Glas, Höhe 75 cm
LED Außen Wegeleuchte Laternenoptik in Schwarz mit Glas, Höhe 75 cm
LED Außen Wegeleuchte Laternenoptik in Schwarz mit Glas, Höhe 75 cm
LED Außen Wegeleuchte Laternenoptik in Schwarz mit Glas, Höhe 75 cm
Artikel-Nr.:
     1609-72888LM1012
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     72888LM1012
EAN/GTIN:
     4260768178618
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED Außen Wegeleuchte Laternenoptik in Schwarz mit Glas, Höhe 75 cm

Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Außenleuchten unverzichtbar, hier trifft Funktionalität auf klassisches Design!

Setzen Sie mit der LED Wegeleuchte spannende Lichtakzente im klassischen Landhausstil.

Beim Einschalten der Leuchte wird das Licht angenehmen an den Außenbereich abgegeben und sorgt für ein dekoratives Lichtambiente. Die rustikale Pollerleuchte ist aus Aluminiumguss gefertigt und setzt mit der Farbgebung in Schwarz, in Kombination mit dem transparenten Glas, gekonnte Akzente bei der Gartenbeleuchtung.

Die Wegeleuchte hat eine Höhe von 75cm und eine Breite von 12cm. Mit einer Schutzart von IP44 kann sie in fast jedem Outdoor Bereich zur Beleuchtung eingesetzt werden, z.B. als Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, als Terrassenbeleuchtung oder auch als Wegeleuchte im Garten.

Die Laterne ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und und wird inklusive eines Filament LED Leuchtmittels mit 4 Watt und 470 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Schwarz - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 75 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, pollerleuchte e27, LED, Außen-leuchten, Außen-lampen, laternen, für, draußen, wetterfest, garten-beleuchtung, mit, strom, wegbeleuchtung, wegleuchte, außenstehleuchte, stehend, gehweglampen, gartenweg, gartenlaterne, aussenlicht, gartenleuchten, gartenlampen, Pollerleuchten, Pfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 67,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,57*
€ 103,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,58*
€ 101,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,06*
€ 98,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,41*
€ 92,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,33*
€ 80,12
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
72736LM1012
ab € 60,82*
Ähnlich
meineWunschleuchte
401860LM142
ab € 65,30*
Ähnlich
meineWunschleuchte
402360LM142
ab € 45,04*
Ähnlich
Konstsmide
7350LM750
ab € 123,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.