| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-7815-250 Herst.-Nr.: 7815-250 EAN/GTIN: 7318307815252 |
| |
|
| | |
| 4in1 Akku Tischleuchte PORTOFINO Weiß, Solar & USB aufladbar, mit Wandhalterung Die Akku Tischleuchte PORTOFINO ist modernes Design made by Konstsmide! Die dekorative Außenlaterne bietet Vielseitigkeit in jeder Hinsicht. Da Sie per Solarlicht und USB aufgeladen werden kann, kann man sie ideal zu jeder Jahreszeit benutzen! Ebenfalls hat die Leuchte einen Henkel und wird mit einer Wandhalterung geliefert, so können Sie sie nicht nur als stylische Tischleuchte nutzen, sondern sie auch an Ihrer Hauswand anbringen und nach Belieben einfach wieder abnehmen. Gefertigt ist die LED Solarlaterne aus weiß lackiertem Aluminium. Dank der Gestaltung als moderne Laterne fügt sich die Leuchte mühelos in jedes Ambiente ein. Mit einer Schutzart von IP54 können Sie diese Leuchte in fast jedem Outdoor Bereich einsetzen, z.B. zur Terrassenbeleuchtung, zur Gartenbeleuchtung, als weisende Wegeleuchte im Garten und für Zuwege in Ihrem Eingangsbereich oder sogar als exklusive Designerlampe in Ihrer Diele und in Fluren. *Die Leuchte verfügt über einen Akku und kann somit einfach per USB-Anschluss oder über Solarlicht aufgeladen werden. *mit beigefügter Wandhalterung Weitere Informationen: | | Features: | mit USB Ladefunktion | Material: | Aluminium | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 30 cm, Breite: 18,5 cm, Tiefe: 15,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2,2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 180 Lumen = 180 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Solar Batterie: | inkl. 2 x Akku – 3,7 V) fest verbaut | Schutz: | Schutzart: IP54 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 1,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptopleuchte, Notebook Lampe, Notebook Leuchte, Notebooklampe, Notebookleuchte, Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Arbeitsplatzlampe, Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, laternenleuchten, konstsmide dimmer, außenleuchten, außenlampen, terrassenbeleuchtung, terrassenlampen, terrassenleuchten, Balkonleuchten, Balkonlampen, outdoor, außenbeleuchtung, klassisch, modern, mit, aluminium, außen, weiß, balkon, strom, beleuchtung, lampen, leuchten, standleuchte, für, draußen, ideen, design, bodenlaternen, innen, treppenhaus, per, usb, aufladbar, tischleuchten, akku, klein, laternen, solarlicht, solarlampen, solarleuchten, solarlaterne, außenwandleuchte, praktisch, ausgefallen, wandlaterne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 112,49* | € 112,49* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 102,19* | € 129,03* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 121,91* | € 153,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|