Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340009530005 Herst.-Nr.: 238711 EAN/GTIN: 4792249074978 |
| | | |
|
| | |
| ATG® MaxiChem®Cut™ PSA-Kategorie: III Einhaltung EN-Normen:EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (Typ A-KLMNOP), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018 (4341C-) MaxiChem® wurde für Personen entwickelt, die sich vor gefährlichen Chemikalien schützen möchten. - Chemikalienbeständig durch unsere LIQUItech® Technologie.
- TRItech™ - Dreischichtsystem für optimalen Komfort sowie maximale Leistung.
- Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf feuchten Oberflächen.
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort.
- geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln nach LFGB - Nicht für den Kontakt mit fett-/ölhaltigen Lebensmitteln geeignet.
Weitere Informationen: | | Größe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh blau, gummi handschuh, gummihandschuh gr 11, Chemikalienschutzhandschuh, Chemikalienhandschuh, Schutzhandschuh, Montagehandschuh, Handschuh, Feinmechanikerhandschuh, Maxichem, Ultimate, ATG |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 72 | | Frei Haus | ab € 8,21* | € 10,09* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,55* | € 12,12* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,07* | € 14,08* | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 17,70* | € 21,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|