Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340009140001 Herst.-Nr.: 9181-9 EAN/GTIN: 7392626059351 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 9181 Cat. II Vibrationsdämpfender Handschuh, Ungefüttert, Vollnarbenziegenleder von Spitzenqualität, Vibrothan®, Vollnarbenziegenleder höchster Qualität, Cat. II, schwarz, gelb, Verstärkte Nähte, Verstärkter Zeigefinger, Klettverschluss, für gröbere Arbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 3121X Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften - Vibrationshemmend gemäß EN ISO 10819
- frei von Chrom
- Verstärkter Zeigefinger
- wattierte Handinnenfläche
- vorgebogene Fingerspitzen
- kurzes Modell
Herausragende Merkmale - besonders strapazierfähig
- bequem
Weitere Informationen: | | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, arbeitshandschuhe tegera größe 9, arbeits handschuhe, arbeits handschuhe gr9, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Vibrationsdämpfender Handschuh, Schlagdämpfender Handschuh, Vibrationshandschuh, Schlaghandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 39,37* | € 50,72* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 40,15* | € 52,21* | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 39,02* | € 53,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 58,68* | € 74,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 313,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|