Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals TEGERA 9181 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Latex, Leder, Polyurethan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals TEGERA 9181 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Latex, Leder, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9181 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Latex, Leder, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9181 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Latex, Leder, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9181 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Latex, Leder, Polyurethan
Ejendals TEGERA 9181 Werkstatthandschuhe Schwarz, Gelb Latex, Leder, Polyurethan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76528345
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7392626055919
EAN/GTIN:
     7392626055919
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe
EIGENSCHAFTEN
Vibrationshemmend gemäß en iso 10819, kurzes modell, verstärkter zeigefinger, wattierte handinnenfläche, vorgebogene finger;

SCHÜTZT VOR/GEGEN
Vibrationsverletzungen;

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Harte arbeitsbedingungen;

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Machinery and equipment, mro, automotive, building and construction, mining;

ART DER ARBEIT
Schwere Arbeiten ;
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Werkstatthandschuhe
Produkthauptfarbe
Schwarz, Gelb
Größe (spezifisch)
10
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schutzfunktion
Kratzresistent, Vibrationsbeständig
Material
Material
Latex, Leder, Polyurethan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,85*
€ 75,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,75*
€ 74,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,73*
€ 71,08
pro Paar
ab 6 Paar
€ 50,75*
€ 60,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,83*
€ 58,11
pro Paar
ab 12 Paar
€ 48,03*
€ 57,16
pro Paar
ab 18 Paar
€ 47,38*
€ 56,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,63*
€ 54,30
pro Paar
ab 24 Paar
€ 45,15*
€ 53,73
pro Paar
ab 30 Paar
€ 44,30*
€ 52,72
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 39,10*
€ 46,53
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626059351
ab € 39,01*
Ähnlich
Ejendals
7392626055926
ab € 38,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.