Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Lederhandschuh TEGERA 9181 Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Lederhandschuh TEGERA 9181 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Lederhandschuh TEGERA 9181 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Lederhandschuh TEGERA 9181 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Lederhandschuh TEGERA 9181 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Lederhandschuh TEGERA 9181 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Lederhandschuh TEGERA 9181 Gr.9
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Lederhandschuh TEGERA 9181 Gr.9
Artikel-Nr.:
     223-8390467
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     9181-9
EAN/GTIN:
     7392626059351
Suchbegriffe:
Anti-Vibrationshandschuh
Anti-Vibrationshandschuhe
Antivibrations-Handschuh
Antivibrationshandschuhe

TEGERA Lederhandschuh TEGERA 9181 Gr.9

Ziegenlederhandschuh 9181

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
• Vibrationsdämpfend
• Gute Passform
Ausführung:
• Ungefüttert
• Verstärkter Zeigefinger
• Verstärkte Nähte
• Klettverschluss
Anwendungsbereiche: schwere Arbeiten mit vibrationsstarken Maschinen/Anlagen
Material: Vollnarben-Ziegenleder, Vibrothan®
Länge: 240–260 mm
Farbe: schwarz-gelb

VE: 6 Paar
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Antivibrationshandschuh
Modell:
9181
Größe:
9
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung
Eigenschaft:
vibrationsdämpfend
Farbe Handschuh:
gelb
Größenspiegel:
9 - 11
Länge max.:
260mm
Länge min.:
240mm
Lebensmitteleignung:
nein
Material Handschuh:
Ziegennarbenleder
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 388:2016| EN 420:2003 + A1:2009| EN ISO 10819:2013| EN ISO 11640:2012
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 3121X
Schutz:
Antivibrationsschutz
Verstärkung:
Zeigefinger
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 39,43*
€ 50,54*
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 38,97*
€ 53,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 46,01*
€ 63,52*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 58,89*
€ 74,83*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,83*
€ 87,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,64*
€ 84,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,55*
€ 81,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,73*
€ 77,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,89*
€ 70,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626055919
ab € 39,01*
Ähnlich
Ejendals
7392626055926
ab € 39,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.