Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340008850002 Herst.-Nr.: 8806-8 EAN/GTIN: 7340118319513 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 8806 Infinity Cat. II, CUT 5 Schnittschutzhandschuh, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Zweifach beschichtet, Dreiviertel beschichtet, Nylon, 18 gg, Rostfreier Stahlfaserfaden, Karbon, CRF®-Technologie, Schaum-Griffmuster, Cat. II, Grau, gelb, Resistent gegen Öle und Fette, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Anatomisch geformt, DMF (DMFa)-frei, für Montagearbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 4X42B EN 407:2004, X1XXXX Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein. Eigenschaften - Sehr guter Schutz
- gutes Fingerspitzengefühl
- geschmeidig
- robust
- gutes Griffvermögen in unterschiedlichen Umgebungen
- besonders bequem
Herausragende Merkmale - Schnittfest gemäß EN 388:2016 Stufe B
- beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- beständig gegen Öle und Fette
- anatomisch geformt
Weitere Informationen: | | Größe: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Schweißerhandschuh, Handschuh für Schweißer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 7,23* | € 9,73* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 7,55* | € 9,80* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 7,62* | € 9,88* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | € 4,30* | ab € 7,79* | € 10,27* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,45* | € 13,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|