Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz Tegera® 134 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Tegera® 134
Tegera® 134
Artikel-Nr.:
     8BZC4-3340006500003
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     134-9
EAN/GTIN:
     7392626040625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuh Tegera® 134 Cat. III

Handschuh für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, Gefüttert, 0,8-0,9 mm, Vollnarbenziegenleder, Vollnarbenziegenleder, KEVLAR® fiber, Nomex®, Cat. III, braun, schwarz, Extra lang, Verstärkte Nähte, Öl- und Wasserabweisend, Bündchen 180°, für allgemeine Arbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2003, 3422 EN 407:2004, 41234X
Kürzlich zertifiziert nach EU 2016/425. Es können noch Artikel mit dem Zertifikat 89/686/EWG auf Lager sein.

Eigenschaften:

  • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °
  • Extra lang
  • Verstärkter Zeigefinger
  • Verstärkte Nähte
  • wasser- und ölabweisend
  • Beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzern

Herausragende Merkmale:

  • sehr guter Schutz
  • gutes Fingespitzengefühl
  • robust
  • gute Passform
Weitere Informationen:
Größe:
9
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 21,00*
€ 27,87*
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 20,94*
€ 29,41*
Lager 8BZC4
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 24,59*
€ 35,41*
Preise: Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,41*
€ 40,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 33,00*
€ 39,27
pro Paar
ab 6 Paar
€ 32,55*
€ 38,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,65*
€ 37,66
pro Paar
ab 12 Paar
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paar
ab 24 Paar
€ 29,92*
€ 35,60
pro Paar
ab 60 Paar
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 8BZC4
Versand: Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7392626060326
ab € 21,03*
Ähnlich
Ejendals
7392626060333
ab € 21,05*
Ähnlich
Ejendals
7392626040632
ab € 20,98*
Ähnlich
Ejendals
7392626040649
ab € 21,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.