Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8BZC4-3340006190002 Herst.-Nr.: Tegera19-9 EAN/GTIN: 7340118300948 |
| | |
|
| | |
| Handschuh Tegera® 19 Cat. II Handschuh für Schweißerarbeiten und Hitzeschutz, Gefüttert, 1,2-1,4 mm, Spaltnarbenrindleder höchster Qualität, Spaltnarbenrindleder höchster Qualität, Jersey, Cat. II, gelb, Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, Verstärkte Nähte, Bündchen 180°, für gröbere Arbeiten Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 3143X EN 407:2004, 41314X Ein zusätzlicher linker Handschuh kann separat bestellt werden, TEGERA® links 19-10 Eigenschaften: - Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
- Verstärkte Nähte
- schwer entflammbar
- Beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzern
Herausragende Merkmale: - sehr guter Schutz
- gutes Fingespitzengefühl
- besonders strapazierfähig
- gute Passform
Weitere Informationen: | | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, hitzehandschuh gr 9, hitzehandschuh, hitzeschutzhandschuh ejendals, Ejendals, Tegera, Schutzhandschuh, Handschuh für Schweißer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,08* | € 8,53* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 6,11* | € 8,73* | | | | Lager 8BZC4 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,11* | € 11,06* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,24* | € 11,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8BZC4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8BZC4 | | Versand: Lager 8BZC4 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 165,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8BZC4 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|