Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-SM101221 Herst.-Nr.: 101221 EAN/GTIN: 7322540465389 |
| | |
|
| | |
| Tork 101221 Starke Mehrzweck Papierwischtücher Advanced 2-lagig für Spendersystem M1 TORK® Starke Mehrzweck PapierwischtücherDie Tork Standard Papierwischtücher sind eine kosteneffiziente Lösung für grundlegende Wischarbeiten und zum Abtrocknen der Hände. Die Wischtücher sind mit dem Tork® Mini Innenabrollungsspender kompatibel, einer kompakten und vielseitigen Lösung für professionelle Umgebungen, in denen sowohl die Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen. benutzerfreundlich und mit nur einer Hand bedienbar mit Tork® Nachfüllindikator - Qualitätsstufe: Fortgeschritten
- Lagen: 2
- Rollenlänge: 74,9 m
- Rollenbreite: 21,5 cm
- Rollendurchmesser: 14 cm
- Spendersystem: M1 – Innenabrollung Mini System
Weitere Informationen: | | Rollenlänge [m]: | 74,9 | Stück [VE]: | 11 | Produktart: | Wischtuch | Produktkategorie: | Tücher | Farbe: | weiß | Lagen: | 2 | Qualitätsstufe: | Fortgeschritten | Spendersystem: | M1 - Innenabrollung Mini System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Serviette, Servietten, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, TORK |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 11 | | pro Rolle | € 6,90* | ab € 5,6591* | € 7,1891* | | | | | 25 Tage | | | 11 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 6,16273* | € 7,88364* | | | | | 4 Tage | | | 11 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,27091* | € 9,22091* | | | | | 2 Tage | | | 11 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,32455* | € 9,28455* | | | | Lager 894 | | | | 11 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,21273* | € 10,39273* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Stück | Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 114,32003* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|