Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Mini Innenabrollung, 2-lagig, weiß, VE 11 Rollen, perforiert.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Mini Innenabrollung
Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Mini Innenabrollung
Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Mini Innenabrollung
Artikel-Nr.:
     103-829773
Hersteller:
     essity
Herst.-Nr.:
     101221
EAN/GTIN:
     7322540465389
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Starke Mehrzweck-Papierwischtücher Mini Innenabrollung, 2-lagig, weiß, VE 11 Rollen, perforiert.

Zur Befüllung von Papierhandtuchspendern.
Weitere Informationen:
Papierqualität:
Tissue
Farbe:
hochweiß
Papierausführung:
C.T.T. Qualität, 2-lagig, perforiert
Länge:
74.9 m
Breite:
215 mm
Ausführung Falthandtücher:
Rolle
Produkttyp:
Papierwischtücher
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Serviette, Servietten, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, TORK, 829773 49, Corona, Faltpapierhandtuch, Faltpapierhandtücher, Handtuch, Handtücher, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapier, Krankenhaus, Labor, Papierhandtuch, Papierhandtuchrolle, Papiertuch, Papiertücher, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuch, Tücher, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
880
11
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 5,6291*
€ 7,3491*
26 Tage
nicht lagernd
11
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,13273*
€ 8,06364*
Lager 103
33
11
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,25091*
€ 9,43091*
3 Tage
66
11
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,30455*
€ 9,50455*
3 Tage
352
11
pro Stück
€ 2,90*
ab € 7,77273*
€ 10,12273*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Rollen
€ 9,43091*
€ 11,22278
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,05091*
€ 10,77058
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,25091*
€ 8,62858
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 11 Rollen
Mindestbestellmenge: 11 Rollen ( entspricht € 103,74001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
658000
ab € 29,39*
Zubehör
Tork
658008
ab € 27,28*
Zubehör
Tork
558000
ab € 29,95*
Zubehör
Tork
558008
ab € 29,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.