Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 100130 Papierwischtücher, 11 Rollen à 120 Meter, M1


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Tork 100130 Papierwischtücher, 11 Rollen à 120 Meter, M1
Tork 100130 Papierwischtücher, 11 Rollen à 120 Meter, M1
Tork 100130 Papierwischtücher, 11 Rollen à 120 Meter, M1
Tork 100130 Papierwischtücher, 11 Rollen à 120 Meter, M1
Tork 100130 Papierwischtücher, 11 Rollen à 120 Meter, M1
Artikel-Nr.:
     894-SM100130
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     100130
EAN/GTIN:
     7322540465341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Tork 100130 Papierwischtücher Advanced 1-lagig für Spendersystem M1
Tork® 100130 Papierwischtücher

Die Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für leichte Wischarbeiten und für das Abwischen der Hände.

Die Wischtücher sind mit dem Tork® Mini Innenabrollungsspender kompatibel, einer kompakten und vielseitigen Lösung für professionelle Umgebungen, in denen sowohl die Hände als auch Oberflächen abgewischt werden müssen.

  • weich und stark – ideal zum Abtrocknen der Hände
  • besonders gut für die Glasreinigung geeignet – hinterlässt keine Spuren auf der Oberfläche
  • mit nur einer Hand bedienbar
  • mit Tork® Nachfüllindikator
  • Qualitätsstufe: Advanced
  • 1-lagig

Spendersystem: M1 – Innenabrollung Mini System

Rollenlänge: 120 m

Rollenbreite: 21,5 cm

Rollendruchmesser: 14,0 cm


Weitere Informationen:
Blattbreite [cm]:
21,5
Rollenlänge [m]:
120
Stück [VE]:
11
Produktart:
Rollenwischtuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
weiß
Lagen:
1
Qualitätsstufe:
Fortgeschritten
Spendersystem:
M1 - Innenabrollung Mini System
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, TORK
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,45*
€ 12,35*
6 Tage
5
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 9,37*
€ 12,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 59,61*
€ 77,83*
3 Tage
36
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 63,95*
€ 83,23*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 75,23*
€ 97,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,21*
€ 115,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,37*
€ 112,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,43*
€ 108,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,20*
€ 106,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 83,87*
€ 99,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 75,23*
€ 89,52
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
658000
ab € 29,57*
Zubehör
Tork
658008
ab € 27,37*
Zubehör
Tork
558000
ab € 30,18*
Zubehör
Tork
558008
ab € 29,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.