Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Schutzhelm Baumeister 80 Bauhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Version: 03 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80 Bauhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Version: 03 - blau
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80 Bauhelm mit Drehrad-Verschlusssystem Version: 03 - blau
Artikel-Nr.:
     894-SH2200.03
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     2490324050
EAN/GTIN:
     4017765078386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Schuberth Schutzhelm Baumeister 80 Bauhelm mit Drehrad-Verschlusssystem

Ausgewählte Version: 03 - blau

Schuberth Bauschutzhelm Baumeister 80

Langjährig bewährter Sicherheitshelm für besten Schutz am Bau!

  • 6-Punkt-Gurtband
  • große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem Nackenteil
  • 16 mm Doppelslot-System
  • serienmäßig mit regelbarer Seitenbelüftung
  • einfache, robuste und präzise Kopfgrößenverstellung
  • hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
  • Ökoleder-Schweißband serienmäßig

Material: Thermoplast HDPE (High Density-Polyethylen)

Kältebeständigkeit: bis -20 °C

Gewicht: ca. 365 g

Größe: 53 – 61 cm

Innenausstattung: I/79 G

Farben: weiß, gelb, blau, rot, grün, orange


  • Version: 03 - blau
Weitere Informationen:
Norm:
EN 397
Produktart:
Schutzhelm
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Farbe:
blau
Eigenschaft:
belüftet | kältebeständig
Einsatzbereich:
Baugewerbe
Innenausstattung:
6-Punkt Befestigung
Verschluss:
Drehverschluss
Material:
Polyethylen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 4,79*
ab € 10,42*
€ 14,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 14,66*
2 Tage
118
€ 4,90*
ab € 10,54*
€ 14,83*
€ 5,90*
ab € 10,02*
€ 15,08*
7 Tage
128
€ 4,95*
ab € 10,81*
€ 15,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
P3EAV
ab € 6,26*
Zubehör
Schuberth
9049100060
ab € 0,57*
Zubehör
Schuberth
9040746300
ab € 2,74*
Zubehör
k.A.
119583
ab € 56,42*
Zubehör
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
Zubehör
Schuberth
9000005560
ab € 9,22*
Zubehör
Schuberth
9040746000
ab € 2,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.