Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxibox zur Aufbewahrung von Kopfschutz, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-119-583
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     119583
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maxibox
Aufbewahrungssystem
Kopfschutz
SecuBox
Maxibox zur Aufbewahrung von Kopfschutz, blau
  • idealer Aufbewahrungsbehälter am Arbeitsplatz - Arbeitsschutzausrüstungen sind stets griffbereit und vor Schmutz, Staub und Spritzwasser geschützt
  • saubere und sichere Aufbewahrung
  • rasche Befestigung durch Anschrauben möglich (inkl. Befestigungsmaterial)
  • gekennzeichnet mit den internationalen Gebotszeichen gemäß EN ISO 7010 und ASR A1.3
  • Maxibox für Kopfschutz
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: für Kopfschutz
  • Tiefe außen [mm]: 205
  • Breite außen [mm]: 236
  • Höhe außen [mm]: 315
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: blau
  • Gewicht [kg]: 1,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
236 mm
Tiefe Außen:
205 mm
Höhe Außen:
315 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Gebra
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
123605
ab € 139,69*
Ähnlich
k.A.
116492
ab € 54,83*
Ähnlich
k.A.
116491
ab € 54,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.