Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Gurtband-Kinnriemen, mit Schiebeschnalle, grau, Breite 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-310263
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9000005500
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Kinnriemen
schuberth kinnriemen
kinnriemen
Schuberth Gurtband-Kinnriemen, mit Schiebeschnalle, grau, Breite 17 mm

Schuberth Gurtband-Kinnriemen, mit Schiebeschnalle, problemlos in der Innenausstattung einzuhängen, Farbe: grau, Breite: 17 mm
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Zubehör
Farbe Bekleidung:
Grau
Marke:
Schuberth Helme
Weitere Suchbegriffe: Ersatzkinnriemen, Kopfschutz, Helmzubehör, Arbeitsschutzhelme, Bauarbeiterhelme, Schutzhelme, Gurt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,65*
1 Tag
3
1
€ 6,80*
ab € 3,04*
€ 4,71*
1
€ 4,95*
ab € 3,68*
€ 5,65*
1
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,65*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 5,28*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuberth
9000005560
ab € 9,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.