| |
|
| Artikel-Nr.: 114-200079 Herst.-Nr.: 9040746000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schuberth Schweißband, für Arbeitsschutzhelm Baumeister 80, Ökoleder, 40cm
Schuberth Schweißband, für Arbeitsschutzhelm Baumeister 80, zur Erhöhung des Tragekomforts, Material: Ökoleder, Länge: ca. 40 cm Weitere Informationen: | | Art Kopfschutz: | Zubehör | Farbe Bekleidung: | Gelb | Gewicht: | <100 g | Marke: | Schuberth Helme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schweißband Bauhelm, Stirnschweißband, Schweißband für Schweißerschutzhelm, helm-schweißband schuberth, schweißband für schweißerschutzhelm, Schutzhelme, Kopfschutz, Helmzubehör, Arbeitsschutzhelme, Bauarbeiterhelme, Leder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 2,80* | € 3,68* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,79* | € 4,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,80* | ab € 3,00* | € 4,46* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,00* | ab € 4,48* | € 6,75* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 4,61* | € 6,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|