Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuberth Kinnriemen, mit 4-Punkt-Befestigung, schwarz, Polyester, 50g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-39710
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9000005560
EAN/GTIN:
     k.A.
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Suchbegriffe:
Kinnriemen
schuberth kinnriemen
kinnriemen
Schuberth Kinnriemen, mit 4-Punkt-Befestigung, schwarz, Polyester, 50g

Schuberth Kinnriemen, mit 4-Punkt-Befestigung, für Helme mit 4 oder 6-Punkt-Innenausstattung, individuell anpassbar durch Gurtregelung, mit leicht zu öffnendem Steckschloss, Farbe: schwarz, Material: Polyester, Gewicht: ca. 50 g
Weitere Informationen:
Art Kopfschutz:
Zubehör
Material Kopfschutz:
Polyester
Farbe Bekleidung:
Schwarz
Gewicht:
<100 g
Marke:
Schuberth Helme
Weitere Suchbegriffe: Helmzubehör, Befestigungsbänder, Kopfschutz, Zubehör für Schutzhelme, Zubehör für Bauarbeiterhelme, Zubehör für Arbeitsschutzhelme, Persönliche Schutzausrüstung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 9,19*
€ 13,07*
2 Tage
82
1
€ 4,79*
ab € 9,49*
€ 13,45*
3 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 13,57*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 10,5251*
€ 14,8551*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 15,22*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuberth
9000005500
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.