Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica DRY Longlife Automatic Pen, Baumarker mit integriertem Spitzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pica DRY Longlife Automatic Pen, Baumarker mit integriertem Spitzer
Pica DRY Longlife Automatic Pen, Baumarker mit integriertem Spitzer
Pica DRY Longlife Automatic Pen, Baumarker mit integriertem Spitzer
Pica DRY Longlife Automatic Pen, Baumarker mit integriertem Spitzer
Pica DRY Longlife Automatic Pen, Baumarker mit integriertem Spitzer
Pica DRY Longlife Automatic Pen, Baumarker mit integriertem Spitzer
Pica DRY Longlife Automatic Pen, Baumarker mit integriertem Spitzer
Pica DRY Longlife Automatic Pen, Baumarker mit integriertem Spitzer
Artikel-Nr.:
     894-PI0030
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     3030
EAN/GTIN:
     4260056150371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Pica Dry Baumarker Longlife Automatic Pen für trockene und nasse Oberflächen
PICA DRY Longlife Automatic Pen

Der Pica DRY ist ein Baumarker und schreibt auf allen Materialien und Oberflächen. Mit integriertem Anspitzer und Clip für die Befestigung an Kleidungsstücken.

Durch die moderne Vorschub-Mechanik wird die Mine pro Drücken ca. 2,0 mm vorgeschoben.

  • einfaches Abwischen möglich
  • Anspitzer direkt in der Schutzkappe integriert
  • inkl. 1x Graphitmine
  • nachfüllbar
  • wasserlösliche / wasserstrahlfeste Minen

Weitere Informationen:
Strichbreite [mm]:
2
Produktart:
Tieflochmarker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
graphit
Eigenschaft:
nachfüllbar
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3356
1
€ 5,99*
ab € 6,35*
€ 9,19*
1 Tag
131
1
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 9,22*
1 Tag
1384
10
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 9,24*
1 Tag
1384
1
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 9,26*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 9,40*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
4020
ab € 3,66*
Zubehör
Pica
4030
ab € 4,68*
Zubehör
Pica
4040
ab € 3,81*
Zubehör
Pica
877228
ab € 4,74*
Zubehör
Pica
4050
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.