Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pica-Marker Pica-Dry Marker-Nachfüller Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pica-Marker Pica-Dry Marker-Nachfüller Schwarz
Pica-Marker Pica-Dry Marker-Nachfüller Schwarz
Artikel-Nr.:
     721-01826334
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     4030
EAN/GTIN:
     4260056150289
Suchbegriffe:
Bleistift-Minen
Bleistiftmine
Bohrlochmarkerminen
Mehrfarb-Kugelschreibermine
Wasserlösliche „MULTI-USE“ Minen
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2.8 mm
Länge (mm)
125 mm
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
69
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 6,63*
1 Tag
415
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,71*
€ 6,64*
1 Tag
54
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,75*
€ 6,67*
1 Tag
349
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,80*
€ 6,73*
5 Tage
559
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,73*
€ 6,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
4020
ab € 3,66*
Ähnlich
Pica
4040
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.