Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau-/Tieflochmarker Pica-Dry graphit m.Graphit-Mine PICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5234009882
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     3030
EAN/GTIN:
     4260056150371
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
eine spezielle Graphit-Mine ermöglicht Markierungen auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau, staubig oder ölig · von glatten Flächen feucht abwischbar · Druckmechanik für automatischen Minenvorschub · nachfüllbar - integrierter Longlife Spitzer · mit Rollstopp und effektivem Staub- und Nässeschutz (Drückerknopf als Schirmkappe und Schaft mit Dichtring) · Lieferung im Köcherschoner mit Taschenclip und "Power-Lock-Mechanismus"
Weitere Informationen:
Farbe:
graphit
Ausführung:
mit Graphit-Mine
Marke:
PICA
Modell:
3030
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1193
10
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,25*
Lager 1690
2823
1
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 8,56*
1 Tag
670
1
€ 7,90*
ab € 6,43*
€ 8,59*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 8,63*
1 Tag
22
1
€ 4,79*
ab € 6,57*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pica
4020
ab € 3,68*
Zubehör
Pica
4030
ab € 4,58*
Zubehör
Pica
4040
ab € 3,78*
Zubehör
Pica
877228
ab € 4,73*
Zubehör
Pica
4050
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.