Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Surefit Kopfwärmer, Version: 01 - Größe: M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JSP Surefit Kopfwärmer, Version: 01 - Größe: M/L
JSP Surefit Kopfwärmer, Version: 01 - Größe: M/L
JSP Surefit Kopfwärmer, Version: 01 - Größe: M/L
JSP Surefit Kopfwärmer, Version: 01 - Größe: M/L
Artikel-Nr.:
     894-JD1004.01
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AHV002-301-100
EAN/GTIN:
     5038428304412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
Duroplast-Helm
JSP Surefit Kopfwärmer Mütze zum Tragen unter JSP Schutzhelmen bei Kälte

Ausgewählte Version: 01 - Größe: M/L

JSP® Surefit™ Kopfwärmer

Der Surefit™ Kopfwärmer bietet Wärme und Schutz vor Kälte in kalten Arbeitsumgebungen.

  • deckt die Ohren komplett ab
  • sehr elastisches Material
  • sehr hoher Tragekomfort
  • waschbar bei 30°C
  • kompatibel mit allen JSP® Schutzhelme

Material: 80% Baumwolle - 15% Polyester - 5% Elasthan

Farbe: schwarz

Größen: M/L, L/XL


  • Version: 01 - Größe: M/L
Weitere Informationen:
Produktart:
Mütze
Produktkategorie:
Sicherheitshelme
Farbe:
schwarz | rot
Material:
Baumwolle | Polyester | Elasthan
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 8,71*
1 Tag
12
1
€ 5,90*
ab € 9,80*
€ 14,18*
1
€ 4,95*
ab € 10,09*
€ 14,60*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 10,11*
€ 14,60*
1
€ 8,95*
ab € 10,88*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JSP
AJF160-000-500
ab € 8,06*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-200
ab € 8,05*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-600
ab € 8,06*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-100
ab € 8,06*
Sonstiges
JSP
AJF170-000-200
ab € 8,95*
Sonstiges
JSP
AJF170-000-100
ab € 8,92*
Sonstiges
JSP
AJB170-D00-200
ab € 45,19*
Sonstiges
JSP
AJB170-D00-100
ab € 44,77*
Sonstiges
JSP
AJS260-000-200
ab € 58,92*
Sonstiges
JSP
AKS270-000-100
ab € 42,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.