Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Industrieschutzhelm EVOLite® SKYWORKER™ EN12492 Drehverschluss gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JSP Industrieschutzhelm EVOLite® SKYWORKER™ EN12492 Drehverschluss gelb
Produktbild zu JSP Industrieschutzhelm EVOLite® SKYWORKER™ EN12492 Drehverschluss gelb
Symbol zu JSP Industrieschutzhelm EVOLite® SKYWORKER™ EN12492 Drehverschluss gelb
Symbol zu JSP Industrieschutzhelm EVOLite® SKYWORKER™ EN12492 Drehverschluss gelb
LOGO zu JSP Industrieschutzhelm EVOLite® SKYWORKER™ EN12492 Drehverschluss gelb
LOGO zu JSP Industrieschutzhelm EVOLite® SKYWORKER™ EN12492 Drehverschluss gelb
Artikel-Nr.:
     3145-101170242
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJS260-000-200
EAN/GTIN:
     5038428177429
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Bergsteigerhelm
Industriekletterhelm
JSP Industrieschutzhelm EVOLite® SKYWORKER™ EN12492 Drehverschluss gelb

Hinweis:
Maximale Gebrauchszeit ab Herstellerdatum: 5 Jahre
Maximale Lagerzeit ab Herstellerdatum: 5 Jahre



Nach EN 12492. Industrieschutzhelm 6-Punkt-Terylene-Gurtsystem, 3D Präzisions-Anpassung und 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit. Für die Industrielle Arbeit in der Höhe. Mit Federungssystem und einer Schalenkonstruktion, die für Industrie-, Bergsteiger-, Rettungs- und Freizeitaktivitäten entwickelt wurde. Stoßdämpfende EPS-Innenschale schützt vor Stößen an der Vorder- und Rückseite sowie an den Seitenbereiche. Sie ist für mehr Komfort belüftet und hat dennoch eine hohe Schutzfunktion. Chamlon™ Schweißband aus ägyptischer Baumwolle. 4-Punkt-Kinnriemen mit Schnellverschluss und stufenloser Verstellung. Universalhalterung zum Anbringen eines Schutzvisieres und/oder Gehörschutzes.

Weitere Informationen:
Material:
ABS
Marke:
JSP
Farbe:
gelb
Gewicht:
395 g
Type:
EVOLite
Norm:
EN 12492
Größe:
530 - 640 mm
Weitere Suchbegriffe: Kletterhelm, jsp industriehelm, industriehelm, Arbeitshelm, Bauhelm, Baustellensicherheit, Helm, Höhensicherungshelm, Kopfschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
ADA250-060-000
ab € 29,39*
Zubehör
JSP
AEB010-0CY-851
ab € 14,32*
Zubehör
JSP
ANT010-200-000
ab € 7,91*
Zubehör
JSP
ANT120-200-000
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.