Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP EVO3 Schutzhelm belüftet Nein , HPPE Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2694276
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AJF170-000-200
EAN/GTIN:
     5038428126106
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Farbe = Gelb
Kinnriemen inkl. = Nein
Belüftet = Ja
Integrierter Augenschutz = Nein
Einstellbare Größe = Nein
Material = HPPE
Schlitze = Ja
gefüttert = Nein
Spitzentyp = Standardausführung
Regenrinne = Nein
Entsprechend EN 397 = Ja
Reihe = EVO3
Produkt Typ = Sicherheitshelm
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Kinnriemen inkl.:
Nein
Belüftet:
Ja
Integrierter Augenschutz:
Nein
Einstellbare Größe:
Nein
Material:
HPPE
Schlitze:
Ja
gefüttert:
Nein
Spitzentyp:
Standardausführung
Regenrinne:
Nein
Entsprechend EN 397:
Ja
Reihe:
EVO3
Produkt Typ:
Sicherheitshelm
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelm gelb, arbeitsschutzhelm, bauhelm jsp, 2694276, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, JSP, AJF170000200, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 3,95*
ab € 8,92*
€ 12,59*
1 Tag
58
1
€ 6,95*
ab € 8,94*
€ 12,59*
3 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 8,89*
€ 12,64*
1 Tag
58
6
Frei Haus
ab € 8,95*
€ 12,68*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 11,42*
€ 16,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JSP
ADA250-060-000
ab € 29,33*
Zubehör
JSP
AJA840-000-200
ab € 1,25*
Zubehör
JSP
AEB010-0CY-851
ab € 14,30*
Zubehör
JSP
AEB030-0CY-051
ab € 22,39*
Zubehör
JSP
AHV200-000-000
ab € 6,42*
Zubehör
JSP
ANT010-200-000
ab € 7,92*
Zubehör
JSP
ANT120-200-000
ab € 12,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.