Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JSP Unterziehhaube Surefit™ schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu JSP Unterziehhaube Surefit™ schwarz
Produktbild zu JSP Unterziehhaube Surefit™ schwarz
Nicht bleichen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Nicht bügeln
Nicht Trockenreinigen
Symbol zu JSP Unterziehhaube Surefit™ schwarz
Symbol zu JSP Unterziehhaube Surefit™ schwarz
LOGO zu JSP Unterziehhaube Surefit™ schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-101170254
Hersteller:
     JSP
Herst.-Nr.:
     AHV002-301-100
EAN/GTIN:
     5038428304412
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
Bauschutzhelm
Duroplast-Helm
JSP Unterziehhaube Surefit™ schwarz

Der Surefit™ Kopfwärmer ist vollständig für das Tragen mit allen JSP Evolution® Schutzhelmen zugelassen. Tiefer geformte Seiten zur Abdeckung der Ohren. Das sehr elastische Material ist für alle Kopfgrößen geeignet und bietet eine hervorragende Passform, maximalen Komfort und Wärme. Maschinenwaschbar bei 30°C.

Weitere Informationen:
Type:
Surefit
Marke:
JSP
Farbe:
schwarz
Material:
80% Baumwolle, 15% Polyester, 5% Elastan
Gewicht:
40 g
Größe:
52 - 64 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 8,77*
Lager 3145
12
1
€ 5,90*
ab € 9,73*
€ 14,19*
1
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 14,62*
1
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 14,62*
1
€ 8,95*
ab € 10,83*
€ 16,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JSP
AJF160-000-500
ab € 8,06*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-200
ab € 8,06*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-600
ab € 8,07*
Sonstiges
JSP
AJF160-000-100
ab € 8,12*
Sonstiges
JSP
AJF170-000-200
ab € 8,93*
Sonstiges
JSP
AJF170-000-100
ab € 8,94*
Sonstiges
JSP
AJB170-D00-200
ab € 45,00*
Sonstiges
JSP
AJB170-D00-100
ab € 44,96*
Sonstiges
JSP
AJS260-000-200
ab € 58,97*
Sonstiges
JSP
AKS270-000-100
ab € 42,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.